DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の S25(LED)
360°LED タイプU S25 ダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072485
品番
D-1233
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプ
S25ダブル球
LED色
レッド
用途
ストップ&テール球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
極性有り
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。