曜日別特売
D-1230 360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ) 45072519

D-1230 360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ) 45072519
D-1230 360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ) 45072519
D-1230 360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ) 45072519

360°LED タイプⅡ S25 シングル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード45072519品番D-1230
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプS25シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7使用箇所バック球・ストップ球極性無極性電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45072528
2022-10-26
用途: ジドウシャノクリアレンズノブレーキランプ
天野自動車整備自動車・二輪車・自転車関連業

明るさも十分で 非常に良い商品だと思います。クリアレンズに最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする