360°LED タイプU S25 シングル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45072528 品番 D-1232
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光

タイプS25シングル球 LED色レッド 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 使用箇所ストップ球 極性無極性 電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45072528
2022-10-26
用途:
ジドウシャノクリアレンズノブレーキランプ
天野自動車整備 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るさも十分で 非常に良い商品だと思います。クリアレンズに最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする