DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45072564
品番
D-980
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
タイプ
T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)
LED色
ホワイト
用途
T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
45×25(LED)
電圧(V)
DC24
LED使用数(個)
12
電球の種類
LED