ハンハート社
ハンハート社の その他測定用品
ハンハート社の タイマー・ストップウォッチ・時計
ハンハート社の ストップウォッチ
ABSアナログストップウォッチ 中国語版校正証明書付 121シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45072696
品番
121.0117-00(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。
ドイツの有名メーカー品
仕様
手巻き式●材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル●表示部直径:Φ55mm●重量:80g●★校正ポイントは、1点1800sです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
最小目盛
1/5秒
アズワン品番
3-6930-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000