ハンハート社
ハンハート社の その他測定用品
ハンハート社の タイマー・ストップウォッチ・時計
ハンハート社の ストップウォッチ
ストップウォッチ 1周60秒 英語版校正証明書付 122シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45072775
品番
122-0301-00(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ドイツの有名メーカー品
仕様
1/100分目盛付き●手巻き式●表示部カバー材質:PMMA(アクリル)
最大計時
30分計(1周60秒)
最小計時
1/5秒計(1/5秒目盛)
アズワン品番
6-7150-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000