ストップウォッチ 1周60秒 中国語版校正証明書付 122シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45072784 品番 122-0301-00(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ドイツの有名メーカー品

仕様1/100分目盛付き●手巻き式●表示部カバー材質:PMMA(アクリル) 最大計時30分計(1周60秒) 最小計時1/5秒計(1/5秒目盛) アズワン品番6-7150-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする