最大積載量無地ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45072878 品番8028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容最大積載量 kg 無地/黒色文字 縦(mm)50 横(mm)249 形状 厚さ(mm)0.5 取付方式ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする