デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様安全適合性:CATIII600V、汚染度2●保証期間:1年間●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz 注文コード45072897 品番FLUKE-107(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
待望のモデル!。ポケット・サイズ、CATIII600V準拠の優れた安全性を誇るデジタルマルチメーターです。AC/DC電圧・AC/DC電流・抵抗・静電容量測定。バックライト付液晶パネル。ストラップ標準添付。手になじむ手のひらサイズ(ポケットにも入ります)。

仕様安全適合性:CATIII600V、汚染度2●保証期間:1年間●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz アズワン品番64-7717-72-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする