デジタル粘度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45073195 品番LVDVNX(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,944,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネルを搭載し、多機能と使いやすさを両立させたB型粘度計です。
JISZ8803に準拠した測定が可能で、既存のブルックフィールド粘度計とデータの互換性が得られます。
測定結果をリアルタイムでグラフ表示します。
降伏応力、緩和測定により、サンプルの微細構造による特性を評価することが可能です。
PC無しでのプログラム測定が可能です。

仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90〜260V 50/60Hz●重量:約9kg 粘度範囲(mPa・s)1〜6000000 回転速度(min-1[r.p.m])0.01〜250(0.01〜0.99/0.01刻み・1.0〜/0.1刻み) アズワン品番65-9344-50 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする