仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90〜260V 50/60Hz●重量:約9kg
粘度範囲(mPa・s)200〜80000000
回転速度(min-1[r.p.m])0.01〜250(0.01〜0.99/0.01刻み・1.0〜/0.1刻み)
アズワン品番65-9344-52
校正証明書一般校正