データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45073405 品番 MHB-382SD(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。

仕様測定項目:温度・相対湿度・気圧●測定範囲:(温度)0〜50℃/(相対湿度)10〜90%RH/(気圧)10.0〜1000.0/1001〜1100hPa●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH/(気圧)0.1/1hPa●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%RH(70%RH未満)/(気圧)±2/3hPa●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:LCD●機能:時計・最大/最小値・ホールド・警告音ON/OFF・気圧単位切り替え●メモリ:SDカード(1〜16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約285g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品●校正ポイントは25℃/50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-2517-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする