マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45073667
品番
MT-806(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
食品中心温度計として
オートパワーオフ機能
データホールド機能
防水仕様なので厨房など水回りの測定に。
仕様
分解能:0.1℃●精度:±1℃(-19.9〜199.9℃)左記以外±2℃●電源:LR-44×1●電池寿命:約6ヶ月●サイズ:280(L)×22(H)×17(D)mm 約30g、金属センサー部/3.5Φ×200mm●付属品:LR-44×1(本体内蔵)●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-50〜280
アズワン品番
64-3728-91-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000