仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0〜59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0〜56.0℃(精度±1℃)、気温/0〜50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0〜80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6〜50.0℃、露点/-35.3〜48.9℃、相対湿度/1〜99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
アズワン品番64-3729-02
校正証明書一般校正