マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 騒音計・地震計・振動計
マザーツールの 騒音計
デジタル騒音計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45073938
品番
MT-EN1S(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥23,680
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
データホールド機能
電池残量表示
MAX値表示/MIN値表示
バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3
周波数範囲(Hz)
31.5〜8000
測定レベル範囲(dB)
30〜130
アズワン品番
64-3729-04
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000