マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
デジタル照度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45073947
品番
MT-EN1L(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
データホールド機能
電池残量表示
MAX値表示/MIN値表示
バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●精度:±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)●電源:単4電池×3
測定範囲(Lux)
0〜1999999
アズワン品番
64-3729-05
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000