マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの デジタルテスタ
カード型デジタルマルチメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074017
品番
MT-4050(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥20,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オートレンジ
導通ブザー
オートパワーオフ
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m〜450V●ACV:4〜450V●Ω:400Ω〜40MΩ●電源:LR44×2
アズワン品番
64-3729-13
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000