真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター 校正証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45074026 品番DT9602R+(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

多機能6000カウントバーグラフ
温度計測定レンジ付き
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き
RS232C通信機能搭載
静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能
指示板日本語対応モデル

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m〜1000V●ACV:400m〜750V●DCA:400μ〜10A●ACA:400μ〜10A●Ω:400Ω〜40MΩ●静電容量:40n〜4000μF●周波数:9.999Hz〜10MHz●デューティー比:0.1%〜99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-14 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする