若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ皿(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45074032
品番
M4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
ダンバ皿
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45074032
M4×13
82816835
69413FB
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ
若井産業
1箱(1000本)
¥
9,798
税込
¥
10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です