マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの クランプメーター
マザーツールの 交直両用クランプメータ
微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074078
品番
MT-119(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
真の実効値モデル
直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA〜100A●DCV/ACV:5V〜300V●Ω:500Ω〜500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音
最大測定導体径(Φmm)
13
アズワン品番
64-3729-19
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000