カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 自動車用LEDバルブ
カシムラの その他LED
18灯LEDポジション球 T10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074104
品番
NB-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T10
質量(g)
7.5(1個あたり)
定格
12V/2.2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×41×11.6(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約420(2個分)