カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 自動車用LEDバルブ
カシムラの H4(LED)
LEDヘッドライトバルブ 6500K H4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074165
品番
NB-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
純正球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED12灯使用。
アルミヒートシンクで放熱性能アップ。
安心の車検対応。
DC12車専用。
口金
H4
質量(g)
170(1個あたり)
タイプ
H4
定格
12V、HI22W/Low22W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×43×48
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
HI:約3200/Low:約2200(2個分)