マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 酸素濃度計
酸素メーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45074236
品番
PO2-250(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:25℃/O2:10%●型番:PO2-250●精度:±0.2%●応答速度:15秒以内(90%応答)●サンプリング:1回/秒●警報:18.0%以下ブザー●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:40×40×180mm●重量:194g●ソフトケース付き●測定範囲:0〜30%●分解能:0.1%
検知原理
ガルバニ電池式
アズワン品番
64-3729-38
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000