アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 比重計/密度計
アズワンの 実験研究用比重計
JCSS校正付 比重計 21119シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45074270
品番
2111901J(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
仕様
タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き
目盛範囲
0.700〜0.760
アズワン品番
63-9344-28
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000