カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 自動車用LEDバルブ
カシムラの その他LED
HIDバーナー 6500K D2R/S
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
45074348
品番
NB-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)
25(1個あたり)
定格
12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×76×32(1個あたり)
対応
D2R/D2S
色温度
6500
明るさ(Lm)
約2500(1個分)