NB-202 HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ 45074357

NB-202 HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ 45074357
NB-202 HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ 45074357
NB-202 HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ 45074357

HIDバーナー 6500K D4R/S

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45074357品番NB-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。

質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074357
2023-12-07
用途: 純正交換のため
吉本産業

やはりレビューのままで少し暗い?かもですね?少し黄色みです?

1が参考にしています
2022-01-03
用途: 社用車用に(タウンボックスDS17W)

エブリィワゴンOEM車です。
設計が古いので未だにHIDです。
純正バーナは明るいハロゲンみたいで、LEDに慣れた自分には不満でした。
もう少し白に近い色味を求めて本製品と換装してみました。
結果、純正と変わりありませんでした。
表記の6500Kは???
感覚的には5000Kくらいではないかと。
一応レビューしてみましたが、HID車は淘汰されつつありますので参考まで。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする