Hook#01 フック#01 TANNER 45074375 Hook#01 フック#01 TANNER 45074375 Hook#01 フック#01 TANNER 45074375 Hook#01 フック#01 TANNER 45074375

フック#01

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45074375 品番 Hook#01
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

材質スチール 耐荷重(kg)20 用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45074409
2024-08-11
用途:
トイレ荷物掛け
卸売・小売業

可愛く想像していたより少しガッツリとしていて、頼もしいフックでした。
重い荷物をしっかり受け止めてくれそうです。

対象商品:
45074409
2024-04-04
用途:
室内の壁に設置
咲屋クリエイティブファーム 様 (サービス業)

何より頑丈です。質感、カラーリングも素敵です。
大ぶりなので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする