曜日別特売
Hook#01 フック#01 TANNER 45074409

 

Hook#01 フック#01 TANNER 45074409
Hook#01 フック#01 TANNER 45074409
Hook#01 フック#01 TANNER 45074409
Hook#01 フック#01 TANNER 45074409

フック#01

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード45074409品番Hook#01
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途
店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール耐荷重(kg)20付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074409
2024-08-11
用途: トイレ荷物掛け
卸売・小売業

可愛く想像していたより少しガッツリとしていて、頼もしいフックでした。
重い荷物をしっかり受け止めてくれそうです。

対象商品 : 45074409
2024-04-04
用途: 室内の壁に設置
咲屋クリエイティブファームサービス業

何より頑丈です。質感、カラーリングも素敵です。
大ぶりなので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする