Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074454 Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074454 Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074454

ブラケット S #02

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1組(2本) グレー 注文コード45074454 品番Bracket S#02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

材質スチール 耐荷重(kg)80 用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする