Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074463 Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074463 Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074463

ブラケット L #03

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 45074463 品番 Bracket L#03
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

材質スチール 耐荷重(kg)80 用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45074497
2020-08-06
用途:
DIYにて机・テレビ台、製作に使用しました

@80キロもの重さに対応
Aカラーが可愛い(イタリア製)
Bお値段納得の価値あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする