Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074515 Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074515 Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074515 Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074515

フォールディングブラケット S #04

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 45074515 品番 Folding bracket S#04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

材質スチール 耐荷重(kg)40 用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする