Folding bracket L#05 フォールディングブラケット L #05 TANNER 45074576 Folding bracket L#05 フォールディングブラケット L #05 TANNER 45074576 Folding bracket L#05 フォールディングブラケット L #05 TANNER 45074576 Folding bracket L#05 フォールディングブラケット L #05 TANNER 45074576

フォールディングブラケット L #05

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 45074576 品番 Folding bracket L#05
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

材質スチール 耐荷重(kg)40 用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45074567
2023-02-15
用途:
折りたたみテーブル
成武建物 様 (建設業・工事業)

壁掛けの小さな折りたたみテーブルを作り
物凄く良い物ができました。
商品的にはとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする