大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
チャンネルボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45074714
品番
M6×50×155
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
155
材質
鉄
寸法L1(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
50〜55