幅(mm)25
長さ(m)7
全長(m)7
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
質量(g)1166
ベルト幅(mm)25
等級JIS3等級
使用荷重(tf)最大0.8
JIS規格JIS B 8818 3等級
アイの長さ(mm)220