大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
チャンネルボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
175
注文コード
45074757
品番
M6×50×175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
175
材質
鉄
寸法L1(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
50〜55