ノギス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45074884 品番 N60(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

最も一般的に使われているノギスです。
本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。
標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。【注意事項】。ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでの器差と同じです。

仕様器差(mm):±0.10 測定範囲(mm)0〜600 最小読取値(mm)0.05 アズワン品番63-7255-10-56 デプスバー(有・無)なし 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする