仕様器差:±0.05mm●最も一般的に使われているノギスです。●本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。:バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。●本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。●超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。●サイズ:全長:229mm●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)0〜150
最小読取値(mm)0.05
アズワン品番63-7255-12-56
デプスバー(有・無)あり(Φ1.9の丸形)
校正証明書一般校正(英語)