大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
45075694
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M4
種類
ドリスク皿