TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの 電動工具対応ソケット
25.4sq浅口ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45076159
品番
S341-41
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
対辺寸法(mm)
41
差込角(sq.)
25.4(1/1インチ)
用途
25.4角のインパクトレンチ用ソケット
全長(mm)
74
外径(Φmm)
6角側:57.5、4角側:48
深さ(mm)
6角側:14
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。