TIPTOP
TIPTOPの トラック整備・補修部品
TIPTOPの トラック整備工具・用品
TIPTOPの トラック用ホイールナットソケット
25.4sq浅口コンビソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
41×21
注文コード
45076177
品番
S341-41×21
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途
25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
全長(mm)
91
対辺寸法(mm)
41×21
外径(Φmm)
6角側:57、4角側:48
深さ(mm)
6角側:14
差込角(sq.)
25.4(1/1インチ)
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。