RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 45076326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 45076326
RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 45076326

ルーフドレイン(RL-4S型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
寸法150
内容量1個注文コード45076326品番RL-4S-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。

用途屋外用。寸法H1(mm)50寸法H2(mm)166寸法H3(mm)235寸法L1(mm)100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・200寸法L2(mm)235寸法L3(mm)50寸法W1(mm)272寸法W2(mm)300寸法W3(mm)292種類よこ引き用寸法150材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)12.6ねじ径Rc6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする