JIS70 インナーサイレンサー JDM 45076536

JIS70 インナーサイレンサー JDM 45076536 JIS70 インナーサイレンサー JDM 45076536 JIS70 インナーサイレンサー JDM 45076536

インナーサイレンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45076536 品番JIS70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

スポーツマフラーへの装着で消音効果を発揮!
耐久性に優れ、錆に強いステンレス製を採用。

径(Φmm)70Φ 材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)140 寸法C(mm)32 構成部品インナーサイレンサー本体、ステンレスボルト、ナット(本体に装着済み)、レンチ
注意
※「径(Φmm)」は装着される社外品マフラーの外径となります(製品の外径ではありません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45076554
2022-04-30
用途:
マフラーの騒音防止
ホームメディカルスガイ 様 (建設業・工事業)

スポーツマフラーの騒音で
ご近所から苦情こないか心配で装着しました。
効果絶大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする