JISP90 パンチングインナーサイレンサー JDM 45076658

JISP90 パンチングインナーサイレンサー JDM 45076658 JISP90 パンチングインナーサイレンサー JDM 45076658

パンチングインナーサイレンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45076658 品番JISP90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スポーツマフラーへの装着で消音効果を発揮!
耐久性に優れ、錆に強いステンレス製を採用。

材質ステンレス鋼(SUS304) 径(Φmm)90Φ 寸法A(mm)85 寸法B(mm)154 寸法C(mm)32 構成部品インナーサイレンサー本体、ステンレスボルト、ナット(本体に装着済み)、レンチ、ステンレスワイヤー(1m)、グラスウール(耐熱温度500℃):横500mm×縦160mm×厚5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45076667
2020-11-27
用途:
消音
アイカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚みが薄っぺらい。ネジでの固定だけどクラックが入らないか心配です。強度的にはかなり不安なモノに感じました。φ100mm用でこのサイレンサーの外形が96mmでした。97〜98mmが一般的な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする