IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの HIDバルブ
IPFの D4(HID)
HID純正交換 D4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45076974
品番
HGH60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
白いのに明るい。驚異のハイルーメンHID。
純正HIDと変わらぬ明るさで色温度大幅UP
Sタイプ・Rタイプ共通モデル
タイプ
D4
仕様
車検対応
消費電力(W)
HID 12V/35
口金
その他
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
2800