IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの 車用ハロゲンバルブ
IPFの H4/H4u
バックランプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45077087
品番
816XL
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
競技専用
質量(g)
530(ランプ1個)
タイプ
その他
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
12/24
口金
その他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×95.7×73(ブラケット部含)
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1200