ハトロン紙 白

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45077744 品番39-322
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

実物大型紙をトレースして型紙を作る時や、洋服の製図に。使いやすいロールタイプです。
使う分だけを無駄なくカットでき、折りぐせがないので線がきれいに描けます。
透明感のあるハトロン紙は、重なり合って印刷されている実物大型紙を簡単にトレースできます。
薄くて丈夫な紙質なので、鉛筆・ボールペンでも写し取りやすく、にじみません。

幅(mm)60 長さ(m)21 坪量(g/m2)35g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
家庭で洋裁に使用
卸売・小売業

家内に頼まれいつも定期的に購入させてもらっています。
いつも大変重宝していますので引き続きこれからも購入させていただきます。

2025-08-07
用途:
洋裁で使用
卸売・小売業

このハトロン紙が一番使いやすいので定期購入しています。

2025-05-16
用途:
洋裁
卸売・小売業

いつも定番購入しています。
メーカー物なので品質も全く問題なく毎回利用しています。

2025-01-17
用途:
洋裁
卸売・小売業

前回は冒険で価格の安い他社品を購入したのですが、やはり使い勝手が悪く以前から定番購入していたこちらの商品に戻しました。使い慣れていたこちらの方がやっぱりいいです。

1人が参考にしています
2024-09-24
用途:
洋裁の型紙として
卸売・小売業

前回は他メーカーの物を購入し使用しましたが紙質に難があり作業性が悪かった為、やはり従来使用していたこの商品に戻しました。こちらの方が普通に使い心地がよいです。

対象商品:
45077744
2024-04-03
用途:
洋裁時の型紙作成時
マキの衣装箱 様 (製造業)

張りがあって、鉛筆の滑りが良いと思います。
適度の薄さで図案を写しやすく、ロール状なので無駄なく済みます。

対象商品:
45077744
2023-07-28
用途:
家内の洋裁
卸売・小売業

家内に頼まれいつも定期的に購入させてもらっています。
ちょっと価格が上がってしまいましたが、今はしかたがないですね。
いつも大変重宝していますので、これからも購入させていただきます。

対象商品:
45077744
2023-02-27
用途:
家内の洋裁用型紙
卸売・小売業

家内に頼まれいつも定期的に購入させてもらっています。
こういう長い商品はお店で買うと持って帰るのが大変らしく
大変重宝していますので、これからも購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする