3/22より値下げ!現場を応援

68-038 布補修ボンド パーツ用 細口ノズル付き Clover(クロバー) 45077936 68-038 布補修ボンド パーツ用 細口ノズル付き Clover(クロバー) 45077936 68-038 布補修ボンド パーツ用 細口ノズル付き Clover(クロバー) 45077936 68-038 布補修ボンド パーツ用 細口ノズル付き Clover(クロバー) 45077936

布補修ボンド パーツ用 細口ノズル付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45077936 品番68-038
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別) 値下げ
479

ラインストーンやスパンコールなどのパーツや、装飾リボンやテープなどの取り付けに便利です。
浸み出しにくいです。粘着力の強い接着剤です。
細口ノズルで細かい部分の補修も簡単です。
乾燥後の風合いはソフトです。

用途衣類や布製品の補修用、ラインストーンやスパンコール・装飾リボンなどを布に取り付ける時に 仕様アイロン接着/不可、洗濯(水洗い)/可(丁寧に別洗いで手洗い)、ドライクリーニング(石油系)/不可 成分スチレンイソプレンゴム30%、有機溶剤70%(シクロヘキサン) 【ボンド】透明のジェル、【乾燥後のボンド】透明に近い 接着剤水性形接着剤
注意
※大変申し訳ございませんが、航空便・船便に搭載できない商品のため沖縄や離島のお客様はご注文いただいても、配送業者が輸送できないためお断りさせていただきます。何卒ご了承いただければ幸いです。
※接着するときは、必ず同じ素材か目立たない部分で試し、好ましくない場合は使用しないで下さい。
※使用する際、使用可能かどうか下記を確認してください。
◇接着できる素材
プラスチック(PP・PE・シリコン以外)
木材、金属、綿、レーヨン、麻
◇接着しにくい素材
ガラス、石、タイル(表面)
皮革(表革は除く)※お使いの前に、予め接着状態をご確認ください。接着が弱いことがあります。
◇接着できない素材
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、フッ素樹脂加工品、シリコン樹脂、シリコン樹脂加工品、軟質塩化ビニル、発砲スチロール等、合成皮革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする