エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45078313
品番
EA981CC-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)
75
全長(m)
3
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
2.5
揚量(t)
2.5
注意
※品質を保持する為に直射日光の当たらない涼しい場所で保管して下さい。