画像準備中

チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45078329 品番 D-VD-VSF
参考基準価格(税別)¥28,460 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
線径(Φmm)7 リーチ寸法(mm)1500 タイプダブルスリング 基本使用荷重(t)2.4 チェーン本数2 使用金具(下金具)ファンドリフックVSF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする