KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の ピンタイプ
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45078338
品番
D-VD-VSF
参考基準価格(税別)
¥112,070
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
13
リーチ寸法(mm)
2000
タイプ
ダブルスリング
基本使用荷重(t)
8.0
チェーン本数
2
使用金具(下金具)
ファンドリフックVSF